Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP PO-50ST PA uszkár rögzítő gyűrű, külső, 1/2 hüvelykes, 50 pk | AE3CRH 5CE71

ROTOR CLIP PO-50ST PA uszkár tartógyűrű, külső, 1/2 hüvelykes, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CRH Modell: PO-50ST PAKereszthivatkozás: 5CE71
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
€18.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.890 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.030 "
Illik a Groove Dia-hez.0.440 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1 / 2 "
Ingyenes személyi igazolvány0.406 "
Ingyenes OD0.826 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.008 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-50ST PA uszkár tartógyűrű, külső, 1/2 hüvelykes, 50 pk
€18.19 /csomag