VELVAC Nejlon és poliolefin popsi csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Csatlakozó típusa: Butt Splice , Szigetelés típusa: Nylon és poliolefin , Max. Hőmérséklet: 90 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: A forrasztott
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
30130
0.062 "Piros2.040 "22 AWG - 18 AWG€24.12
B
30330
0.097 "Kék1.975 "16 AWG - 14 AWG€24.41
C
30430
0.142 "Sárga2.25 "12 AWG - 10 AWG€28.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?