HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak tápcsíkok


Szűrő
Szín: fehér , vezeték hossza: 6 láb. , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 1.5 " , Ház anyaga: PVC , Szerelési mód: Csavarja át az alapot vagy a tartó kapcsot , NEMA aljzat konfigurációja: 5-15R , Tápfeszültség jelző: Nem , Feszültség: 125 , Szélesség: 1 29 / 32 "
StílusModellerősítőkMérő / vezetőHosszMax. AmperNEMA Plug konfigurációKimenetek számaÁr (ÁFA nélkül)
A
PT155112P
1514/360 "155-15P10€231.66
A
PT153112P
1514/336 "155-15P6€191.15
B
PT205112P
2012/360 "205-20P10€205.74
C
PT203112P
2012/336 "205-20P6€143.85

PlugTrak tápcsíkok

A Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak elosztók hordozható elosztók, amelyek több eszköz egyidejű táplálására szolgálnak egyetlen konnektoron keresztül. Ezek a kimeneti szalagok 14 vagy 12 méretű, 15 A vagy 20 A névleges vezetékekkel rendelkeznek. A 6 láb hosszúságú tápkábelen kívül masszív PVC házuk van a munkapadokra és szekrényekre való felszereléshez. Ezek a PlugTrak szalagok NEMA-besorolással és UL-listával rendelkeznek a biztonságos működés érdekében, és 6 és 10 csatlakozós változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak előrehuzalozott versenypályák 5, 6, 8, 10 vagy 12 kimenettel rendelkezik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?