Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0

RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll

Raktáron
Tétel: AE9BWR Modell: RF416Kereszthivatkozás: 6HJE0
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
€103.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Eye
Mélység1.5 "
Hossz3.25 "
Anyag316 Stainless Steel
Felszerelési stílusfelületi
Gyűrű vastagsága3 / 8 "
Szélesség1.38 "
Működési terheléshatár880 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országAU

Termék részletek:

    • Horog Max. Nyitás (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSzélességMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Stainless Steel2.38 "2200 font.€126.32
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Stainless Steel2"1100 font€118.50
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Rozsdamentes acél2"4400 font€117.24
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rozsdamentes acél2.25 "6600 font€129.83
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Rozsdamentes acél2 27 / 32 "9900 font€157.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll
€103.13 /Mértékegység