Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll

Raktáron
Tétel: AE9BWV Modell: RF2429-10Kereszthivatkozás: 6HJE3
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
€157.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Eye
Mélység2"
Hossz2 27 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Felszerelési stílusfelületi
Gyűrű vastagsága3 / 8 "
Szélesség2 27 / 32 "
Működési terheléshatár9900 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Horog Max. Nyitás (7/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSzélességMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Stainless Steel2.38 "2200 font.€126.32
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Stainless Steel2"1100 font€118.50
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Stainless Steel1.38 "880 font.€103.13
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Rozsdamentes acél2"4400 font€117.24
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rozsdamentes acél2.25 "6600 font€129.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll
€157.25 /Mértékegység