EATON BR sorozatú dugaszolható megszakítók


Az Eaton BR sorozatú dugaszolható megszakítók védik a panelen vagy a csatlakoztatott berendezésen belüli elektromos áramköröket a túláramoktól és a rövidzárlatoktól. Alkalmasak BR sorozatú rakodóközpontokhoz és panellapokhoz, és 1 vagy 2 pólusú konfigurációkban kaphatók.

Szűrő
Frame Type: BR
StílusModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
BR215AFIT
152240V-
ajánlatkérés
A
BR220AF
202240V€436.80
ajánlatkérés
B
BR120CAF
201120V€140.42
ajánlatkérés
B
BR120CAFA
201120V-
ajánlatkérés
C
BR290ST
902240V-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton BR sorozatú dugaszolható megszakítókat a BR sorozatú panel vagy panel megszakítóterébe kell csatlakoztatni, majd sorkapocscsavarok segítségével csatlakoztatni az elektromos áramkörhöz.
  • A megszakító "be" állásban van, amikor az elektromos áramkör normálisan működik, hogy az áramkörön keresztül áramolhasson.
  • Túlterhelés vagy rövidzárlat esetén a megszakító kiold (nyit) és megszakítja az elektromos áram áramlását, megvédi az áramkört a sérülésektől és csökkenti az elektromos tűz kialakulásának esélyét.
  • A probléma megoldása után a megszakító visszaállítható a megszakító fogantyújának "be" állásba tolásával. Ez visszaállítja az áramkör áramellátását.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a sönt utazás?

A kiválasztott Eaton BR sorozatú dugaszolható megszakítók söntkioldó eszközzel rendelkeznek, amely mechanikusan távolról lekapcsolja a megszakítót, ha tápfeszültséget (külső forrásról) kapnak a söntkioldó kapcsaikra.

Mi az Eaton BR sorozatú dugaszolható megszakítók jelenlegi névleges értéke?

Az Eaton BR sorozatú dugaszolható megszakítók áramerőssége 15 és 90 között van

Mik azok az ívhiba-megszakítók?

Az ívhiba-megszakító megszakítók védik az áramköröket az elektromos vezetékek ívhiba miatti tüzektől. Ívhibák vagy elektromos ívek a két pont között az elektromos áram normál útjának megszakadása esetén keletkeznek. Ez olyan tényezőknek köszönhető, mint a sérült vagy elkopott vezetékek, a laza csatlakozások vagy a sérült elektromos aljzatok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?