Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9

RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll

Raktáron
Tétel: AE9BWQ Modell: RF415Kereszthivatkozás: 6HJD9
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
€118.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Eye
Mélység2"
Hossz3"
Anyag316 Stainless Steel
Felszerelési stílusfelületi
Gyűrű vastagsága3 / 8 "
Szélesség2"
Működési terheléshatár1100 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országAU

Termék részletek:

    • Horog Max. Nyitás (13/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSzélességMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Stainless Steel2.38 "2200 font.€126.32
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Stainless Steel1.38 "880 font.€103.13
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Rozsdamentes acél2"4400 font€117.24
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rozsdamentes acél2.25 "6600 font€129.83
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Rozsdamentes acél2 27 / 32 "9900 font€157.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll
€118.50 /Mértékegység