Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1

RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll

Raktáron
Tétel: AE9BWT Modell: RF2429-06Kereszthivatkozás: 6HJE1
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
€117.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Eye
Mélység1.5 "
Hossz2"
AnyagRozsdamentes acél
Felszerelési stílusfelületi
Gyűrű vastagsága1 / 4 "
Szélesség2"
Működési terheléshatár4400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Horog Max. Nyitás (5/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSzélességMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Stainless Steel2.38 "2200 font.€126.32
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Stainless Steel2"1100 font€118.50
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Stainless Steel1.38 "880 font.€103.13
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rozsdamentes acél2.25 "6600 font€129.83
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Rozsdamentes acél2 27 / 32 "9900 font€157.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll
€117.24 /Mértékegység