BUSSMANN 170M típusú U sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyzet alakú testpengék biztosítékai , Biztosíték mérete / csoport: DIN 43 , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Hossz: 100 láb. , Mfr. Sorozat: 170M U típusú , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC , Szélesség: 54mm
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
170M1309
16A-Biztosíték€101.11
B
170M1310
20A-Biztosíték€101.13
C
170M1311
25A-Penge biztosíték€113.46
D
170M1312
32A-Penge biztosíték€111.96
A
170M1316
80A-Biztosíték€100.09
E
170M1317
100A-Biztosíték€102.58
F
170M1318
125A100APenge biztosíték€96.41
G
170M1319
160A200APenge biztosíték€106.62
H
170M1320
200A-Biztosíték€127.84
I
170M1321
250A200APenge biztosíték€131.83
J
170M1322
315A-Penge biztosíték€156.07
K
170M1313
400mA-Biztosíték€105.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?