ALLEGRO SAFETY Környezeti levegő szivattyúk


Szűrő
Szín: Szürke , vezeték hossza: 6.5 ft. , Anyaga: Merev fém , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15 , Áramforrás: 115V AC – 9V DC adapter, 9V DC alkáli , Szivattyús légitársaság hossza: 100 ft. , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Szivattyú típusa: Olajmentes, forgólapátos , RPM: 1425 RPM, 1725 RPM , Típus: Rotary Vane , Vizuális: Külső váltakozó áramú LED lámpa
StílusModellnyomás tartományCFMcouplersHangszintFeszültségSzélességÁramlatÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
9900-45
---90 dB-3 1 / 2 "-0-1 lpm€2,104.64
B
9806-E
--------€1,617.69
ajánlatkérés
C
9806 HANSEN
0-10 psi0 - 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.73
D
9806 OBAC
0-10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
E
9832 OBAC
0-15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.45
C
9821 IND. CSERÉLÉS
0-15 psi0 - 10 CFM1/2 "ipari csere-115V AC-8.3A-€1,985.79
C
9832 W / HANS0N
0-15 psi0 - 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.45
C
9821 W/ 3/8 HANSEN
0-15 psi0 - 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
F
9821 OBAC
0-15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
G
9850
2-12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 - 20 CFM€4,896.97
H
9806
2-12 psi---115/ 230V AC9"--€1,639.41

Környezeti levegő szivattyúk

Az Allegro környezeti levegőszivattyúk forgólapátos, olajmentes kompresszorok, amelyeket friss levegő szállítására terveztek olyan alkalmazásokhoz, mint a permetező habosítás, festés és simítás. Szilárd fém alappal és porszórt házzal vannak ellátva, amely karcállóságot biztosít. Rendelkeznek egy gyorscsatlakozós rectus légcsavarral, amely a tömlőt a kimenethez csatlakoztatja, valamint egy sárgaréz nyomáscsökkentő szelepet a levegőszállítás beállításához. Ezek az UL által elismert szivattyúk akár 15 psi üzemi nyomást is kibírnak, és könnyen működnek 32-104 °F hőmérséklet-tartományban. Válasszon a légszivattyúk széles választékából, amelyek 8.25 és 23.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?