Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD BF157A.32D Offset húzókar rozsdamentes acélból AC9MBM 3HJL2

ROCKWOOD BF157A.32D eltolt húzó fogantyú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9MBM Modell: BF157A.32DKereszthivatkozás: 3HJL2
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
€252.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolt húzófogantyú
színekTermészetes
befejezSzatén
Grip Dia.1"
Grip magasság2-1 / 2 "
Markolat hossza10
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagRozsdamentes acél
A furatközpont középre szerelése9"
Szerelési típusCsipeszek / rögzítők
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség1"
Vetítés3.5 "
Csavar méret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
ROCKWOOD BF157.28 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28EzüstCsiszoltAlumínium10 "11 "€126.20
ROCKWOOD BF157.314 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzBronzAlumínium10 "11 "€106.69
ROCKWOOD BF157.32D Offset húzófogantyú rozsdamentes acél | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DTermészetesSzaténRozsdamentes acél10 "11 "€237.41
ROCKWOOD BF157.32DMS Offset húzó fogantyú rozsdamentes acél | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél10 "11 "€317.00
ROCKWOOD BF157A.28 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28EzüstSzaténAlumínium9"10 "€136.16
ROCKWOOD BF157A.314 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314BronzBronzAlumínium9"10 "€160.19
ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset húzó fogantyú rozsdamentes acél | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél9"10 "€338.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD BF157A.32D eltolt húzó fogantyú rozsdamentes acél
€252.66 /Mértékegység