Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD BF157.32D Offset húzófogantyú rozsdamentes acél | AC9MBH 3HJK7

ROCKWOOD BF157.32D ofszet húzó fogantyú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9MBH Modell: BF157.32DKereszthivatkozás: 3HJK7
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
€230.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolt húzófogantyú
színekTermészetes
befejezSzatén
Grip Dia.1"
Grip magasság2-1 / 2 "
Markolat hossza10
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagRozsdamentes acél
A furatközpont középre szerelése10 "
Szerelési típusCsipeszek / rögzítők
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség1"
Vetítés3.5 "
Csavar méret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
ROCKWOOD BF157.28 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28EzüstCsiszoltAlumínium10 "11 "€122.54
ROCKWOOD BF157.314 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzBronzAlumínium10 "11 "€103.59
ROCKWOOD BF157.32DMS Offset húzó fogantyú rozsdamentes acél | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél10 "11 "€307.76
ROCKWOOD BF157A.28 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28EzüstSzaténAlumínium9"10 "€132.19
ROCKWOOD BF157A.314 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314BronzBronzAlumínium9"10 "€155.55
ROCKWOOD BF157A.32D Offset húzókar rozsdamentes acélból AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DTermészetesSzaténRozsdamentes acél9"10 "€245.30
ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset húzó fogantyú rozsdamentes acél | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél9"10 "€328.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD BF157.32D ofszet húzó fogantyú rozsdamentes acél
€230.51 /Mértékegység