DAYTON Forduljon a nyomógomb kezelő kioldásához


Szűrő
Akció: Forduljon a Kiadás lehetőséghez , Szín: Piros , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm
StílusModellAlapanyagElőlapFej anyagaAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G118
FémKróm öntött alumíniumAlumínium30mm átmérő Gomba€25.10
B
30G120
FémKróm öntött alumíniumAlumínium40mm átmérő Gomba€28.40
C
30G121
MűanyagDupla szigetelésű műanyagMűanyag60mm átmérő Gomba€26.10
D
30G117
MűanyagDupla szigetelésű műanyagMűanyag30mm átmérő Gomba€26.77
E
30G119
MűanyagDupla szigetelésű műanyagMűanyag40mm átmérő Gomba€33.90

Forduljon a nyomógomb kezelő kioldásához

A Dayton vészhelyzeti nyomógombos meghajtások ideálisak az ipari berendezések, például hidraulikus felvonók, prések és egyéb indítási vagy leállítási alkalmazások vezérlésére. Ezek a nem megvilágított nyomógombok vörös, gombafejjel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a „tartós nyomás” vagy „fordítás a feloldáshoz” típusú műveletet, amely addig tartja nyomva a gombot, amíg a gomb vissza nem tér az eredeti helyzetébe. Egyes modellek dupla szigetelt előlappal vannak felszerelve, amely megvédi a felhasználót és a berendezést az áramütésektől. Megfelelnek továbbá az IEC, CSA, UL és CE szabványoknak, és 30, 40 és 60 mm-es fejátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?