Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD BF157A.314 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBL 3HJL1

ROCKWOOD BF157A.314 Eltolásos húzókar alumínium

Raktáron
Tétel: AC9MBL Modell: BF157A.314Kereszthivatkozás: 3HJL1
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
€160.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolt húzófogantyú
színekBronz
befejezBronz
Grip Dia.1"
Grip magasság2-1 / 2 "
Markolat hossza10
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése9"
Szerelési típusCsipeszek / rögzítők
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség1"
Vetítés3.5 "
Csavar méret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termék részletek:

A Rockwood BF157A.314 eltolt húzófogantyú az ajtók nyitásához vagy zárásához való használatra készült. Ideális olyan kereskedelmi környezetben, ahol erős és tartós fogantyúra van szükség.

Jellemzők:

  • Ez az eltolt húzófogantyú alumíniumból készült a nagy szilárdság/tömeg arány érdekében.
  • Bronz kivitelben kapható a fokozott esztétika érdekében.
  • Ez a fogantyú átmenő csavaros rögzítést tesz lehetővé, kényelmes 90 fokos eltolással a könnyű használat érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a fogantyú tartalmazza a szükséges rögzítőcsavarokat?

A. A Rockwood BF157A.314 eltolt húzófogantyúhoz a szükséges rögzítőelemek tartoznak, beleértve a csavarokat, alátéteket és anyákat.

K. Használhatják-e a fogyatékkal élők ezt a fogantyút?

A. A Rockwood BF157A.314 eltolt húzófogantyú megfelel az ADA szabványoknak, és ideális fogyatékkal élők számára.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
ROCKWOOD BF157.28 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28EzüstCsiszoltAlumínium10 "11 "€126.20
ROCKWOOD BF157.314 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzBronzAlumínium10 "11 "€106.69
ROCKWOOD BF157.32D Offset húzófogantyú rozsdamentes acél | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DTermészetesSzaténRozsdamentes acél10 "11 "€237.41
ROCKWOOD BF157.32DMS Offset húzó fogantyú rozsdamentes acél | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél10 "11 "€317.00
ROCKWOOD BF157A.28 Eltolt húzófogantyú alumínium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28EzüstSzaténAlumínium9"10 "€136.16
ROCKWOOD BF157A.32D Offset húzókar rozsdamentes acélból AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DTermészetesSzaténRozsdamentes acél9"10 "€252.66
ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset húzó fogantyú rozsdamentes acél | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSTermészetesSzaténRozsdamentes acél9"10 "€338.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD BF157A.314 Eltolásos húzókar alumínium
€160.19 /Mértékegység