RITTAL 5117500 Kompakt ház csuklós, 47 magasság, 32 tömeg | AG3DUH 32XA04

RITTAL 5117500 Kompakt ház csuklós, 47" magasság, 32" súly

Raktáron
Tétel: AG3DUH Típus: 5117500Kereszthivatkozás: 32XA04

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,392.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekVilágos Szürke
Mélység16 "
A ház burkolatának jellemzőiDupla bit betét
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezPorbevonatú
Magasság47 "
Belső panelBeleértve
IP besorolás66-10.91
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagFestett szénacél
Fémmérő16
NEMA értékelés12
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)119.99
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMélységFémmérőFelszerelésNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességÁr
RITTAL WM161208NC burkolat csuklós 8.27dx 11.81wx 15.75h | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.28 "11.8 "€507.40
RITTAL WM201608NC burkolat csuklós 8.27dx 15.75wx 19.7h inch | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.28 "15.8 "€634.27
RITTAL WM202008NC ház 8.27dx 19.7wx 19.7h hüvelykes | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.27 "19.7 "€650.74
RITTAL WM242408NC burkolat csuklós 8.27dx 23.62wx 23.6h hüvelyk | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.25 "23.6 "€727.23
RITTAL WM121206NC burkolat 6d x 12w x 12h hüvelykes | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCFestett szénacélVilágos Szürke5.9 "16Fal3R, 4, 124.92 "11.8 "€463.83
RITTAL 5113500 kompakt burkolat, 47 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélességű | AG3DUG 32XA03 5113500Festett szénacélVilágos Szürke16 "16-12-24 "€2,014.89
RITTAL 5123500 Kompakt szekrény csuklós 47 hüvelyk magasság x 47 hüvelyk súly | AG3DUJ 32XA06 5123500Festett szénacélVilágos Szürke16 "16-12-47 "€3,281.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 5117500 Kompakt ház csuklós, 47" magasság, 32" súly
€2,392.58 /Mértékegység