RITTAL WM121206NC burkolat 6d x 12w x 12h hüvelykes | AE3PYC 5ENF7

RITTAL WM121206NC ház csuklós 6dx 12sz 12h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3PYC Típus: WM121206NCKereszthivatkozás: 5ENF7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€463.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekVilágos Szürke
Mélység5.9 "
A ház burkolatának jellemzői130 fokos csukló, csavarhúzó betét
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezPorbevonatú
Tömítéspoliuretán
Magasság11.8 "
Belső panelBeleértve
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagFestett szénacél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 12
Használható nyitási mélység4.92 "
Szélesség11.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.23
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMélységFémmérőFelszerelésNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességÁr
RITTAL WM161208NC burkolat csuklós 8.27dx 11.81wx 15.75h | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.28 "11.8 "€507.40
RITTAL WM201608NC burkolat csuklós 8.27dx 15.75wx 19.7h inch | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.28 "15.8 "€634.27
RITTAL WM202008NC ház 8.27dx 19.7wx 19.7h hüvelykes | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.27 "19.7 "€650.74
RITTAL WM242408NC burkolat csuklós 8.27dx 23.62wx 23.6h hüvelyk | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCFestett szénacélVilágos Szürke8.3 "16Fal3R, 4, 127.25 "23.6 "€727.23
RITTAL 5113500 kompakt burkolat, 47 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélességű | AG3DUG 32XA03 5113500Festett szénacélVilágos Szürke16 "16-12-24 "€2,014.89
RITTAL 5117500 Kompakt szekrény csuklós, 47 "magasság, 32" súly | AG3DUH 32XA04 5117500Festett szénacélVilágos Szürke16 "16-12-32 "€2,392.58
RITTAL 5123500 Kompakt szekrény csuklós 47 hüvelyk magasság x 47 hüvelyk súly | AG3DUJ 32XA06 5123500Festett szénacélVilágos Szürke16 "16-12-47 "€3,281.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL WM121206NC ház csuklós 6dx 12sz 12h hüvelyk
€463.83 /Mértékegység