RIDGID 62697 vízsugár 1750 Psi | AD7ACM 4CX15

RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi

Raktáron
Tétel: AD7ACM Típus: 62697Kereszthivatkozás: 4CX15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,368.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízsugaras lefolyótisztító gép
Áramlási sebesség1.4 gpm
HP2
Max. Fuss200 ft.
ÁramforrásElektromos motor
Szivattyú típusaDuplex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)127.76
Hajó hossza (cm)71.37
Hajószélesség (cm)58.67
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Line ID mérettartomány (1-1 / 4 "- 4")
    • Sugárnyomás (1750 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHPÁramforrásSzivattyú típusaÁr
RIDGID 37413 vízsugár, gázmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 gpm16GázmotorHáromszoros€17,248.39
RIDGID 63882 vízsugár leeresztő gép 1 1 / 4-6 In | AC3DAY 2RPC8 638822.4 gpm6.5GázmotorHáromszoros€10,749.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi
€10,368.71 /Mértékegység