Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP PH-0177 húzó fogantyú menetes furatok 3 hüvelyk magasság | AD8MKP 4KZT6

MONROE PMP PH-0177 húzó fogantyú menetes furatok 3 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AD8MKP Modell: PH-0177Kereszthivatkozás: 4KZT6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekEzüst
befejezMatte
Grip Dia.9 / 64 "
Grip magasság13 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése3"
Szerelési típusMenetes furatok
Vetítés1-1 / 64 "
Csavar méret10-24
Menetmélység3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseszínekbefejezSzerelési típusMűködési hőmérséklet.Teljes hosszVetítésCsavar méretÁr
MONROE PMP PH-0100 húzó fogantyú menetes furatok 3 hüvelyk magasság | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"EzüstMatteMenetes furatok--1-5 / 16 "8-32€8.77
MONROE PMP PH-0101 húzó fogantyú matt 3-1/2 hüvelykes magasság | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "EzüstMatteMenetes furatok--1-5 / 16 "8-32€9.49
MONROE PMP PH-0102 húzó fogantyú alumínium 4 hüvelyk magasság | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"EzüstMatteMenetes furatok--1-5 / 16 "8-32€21.60
MONROE PMP PH-0103 húzó fogantyú alumínium 4 hüvelyk magasság | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"EzüstMatteMenetes furatok--1.875 "10-32€17.28
MONROE PMP PH-0104 húzó fogantyú Menetes furatok matt | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"EzüstMatteMenetes furatok--1-13 / 32 "8-32€11.02
MONROE PMP PH-0105 húzó fogantyú Menetes furatok matt | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"EzüstMatteMenetes furatok--3"10-32€19.60
MONROE PMP PH-0106 húzó fogantyú alumínium 6 hüvelyk magasság | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"EzüstMatteMenetes furatok--2.375 "1 / 4-20€30.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP PH-0177 húzó fogantyú menetes furatok 3 hüvelyk magasságban
€7.88 /Mértékegység