BENCHMARK SCIENTIFIC SureTherm sorozatú CO2 inkubátorok


A Benchmark Scientific SureTherm CO2 inkubátorok az élettudományi laboratóriumok javát szolgálják azáltal, hogy optimalizált növekedési feltételeket biztosítanak a sejttenyészet számára. Kétsugaras infravörös érzékelővel rendelkeznek, amely +/-0.1%-os pontossággal méri a szén-dioxid-szintet. Ezek az inkubátorok IncuView LCI (live cell imaging) technológiával vannak felszerelve a sejtek figyelésére és timelapse képek rögzítésére....Olvass tovább

Szűrő
Feszültség: 230V
StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
H3565-45
-€10,000.72
ajánlatkérés
B
H3565-180
-€12,080.28
ajánlatkérés
B
H3565-180HD
-€15,102.68
ajánlatkérés
B
H3565-180HDO2
-€20,769.74
ajánlatkérés
A
H3565-45-E
45L€10,000.72
ajánlatkérés
B
H3565-180HD-E
180L€15,102.68
ajánlatkérés
B
H3565-180HDO2-E
180L€20,769.74
ajánlatkérés
B
H3565-180-E
180L€12,080.28
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A benchmark SureTherm CO2 inkubátorok hatoldalas közvetlen fűtési rendszerrel rendelkeznek a hőmérséklet egyenletessége érdekében (+/-0.4%) a lekerekített rozsdamentes acél kamrában.
  • Fűtött ajtójuk és ajtókeretük megakadályozza a páralecsapódást az üvegajtó belső oldalán.
  • A benchmark inkubátorok helytakarékosság érdekében egyszerűen egymásra rakhatók.
  • A kiválasztott modellek oxigénszabályozással rendelkeznek, hogy hipoxiás állapotot hozzanak létre.
  • Az osztott belső üvegajtók lehetővé teszik a felhasználók számára az inkubátor be- és kirakodását anélkül, hogy az egész ajtót kinyitnák a szennyeződés korlátozása érdekében.
  • Belső mikroszkóppal rendelkeznek a sejtek vizualizálására anélkül, hogy megzavarnák a tenyésztő berendezést.

Kompatibilis kiegészítők

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mi szükséges a hipoxiás állapot kialakulásához?

A kiválasztott Benchmark inkubátorok hipoxiát okozhatnak bennük, hogy csökkentsék a sejtek közötti stresszt és fokozzák növekedésüket.

Hogyan lehet megszüntetni a szennyeződést a Benchmark inkubátorokban?

A kiválasztott modellek magas hőmérsékletű dekontaminációs cikluson mennek keresztül, amely a kamrát 125 órán keresztül 8 Celsius fokos hőmérsékletnek teszi ki, hogy elégesse a potenciális szennyeződéseket.

Megtekinthetjük távolról az inkubátorokban lévő sejttenyészetet?

A felhasználók WI-Fi-n keresztül csatlakoztathatják az IncuView LCI egységet számítógéphez vagy mobiltelefonhoz a sejtkultúra megtekintéséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?