RIDGID 37413 vízsugár, gázmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596

RIDGID 37413 Vízsugár, gázmotor, 3000 psi

Raktáron
Tétel: AA4RKN Típus: 37413Kereszthivatkozás: 13C596

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,248.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízsugaras lefolyótisztító gép
Dob kapacitás300 ft.
Áramlási sebesség5.5 gpm
HP16
Max. Fuss300 ft.
ÁramforrásGázmotor
Szivattyú típusaHáromszoros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.4
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8424890000
Származási országUS

Termék részletek:

A Ridgid 37413 vízsugár a puha lefolyódugulások és a jég eltávolítására szolgál az eltömődött csatorna- és lefolyóvezetékekből. Ez a vízsugár egy nagy nyomású vízáramot alkalmaz, amely eléri a leállást és elöblíti azt.

Jellemzők:

  • A Ridgid KJ-3100 hordozható vízsugár 3000 psi tényleges üzemi nyomást biztosít a nagy ipari és kereskedelmi alkalmazások kezelésére.
  • Ez a vízsugár egy rendkívül rugalmas és könnyű tömlőt mozgat át 2–10 hüvelykes (50–250 mm) lefolyóvezetékeken, zsírral, iszapral, szappannal és üledék dugulásával.
  • Ahogy a felhasználó visszahúzza a tömlőt, az árammal súrolja a vezetéket, öblítse le a hulladékot, javítva a lefolyóvezetékeket a teljes, szabad áramlási kapacitásukig.
  • Nylon fonott tömlővel rendelkezik, amely hatékony súlycsökkentést és nagyobb rugalmasságot kínál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hatékony-e a leeresztő fúvóka?

V. A lefolyófúvóka a leghatékonyabb módja a lefolyók és csővezetékek tisztításának és tisztításának. A töltött víztartályokhoz hosszú fúvókatömlők vannak, amelyek fúvókával vannak rögzítve. Ezeket a tömlőket sokkal mélyebbre vezetik a lefolyókba, mint amennyit egy kar el tud érni, hogy megtisztítsák a területet.

K. Mi a jetter célja?

V. A jetter vagy nyomássugaras lefolyótisztító egy exkluzív vízvezeték-szerszám, amelyet a csövek eltömődésének megszüntetésére használnak. A jetterek rendkívül erősek, és nagynyomású vízsugarakkal működnek, hogy eltávolítsák a csövek akadályait.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHPÁramforrásSzivattyú típusaÁr
RIDGID 63882 vízsugár leeresztő gép 1 1 / 4-6 In | AC3DAY 2RPC8 638822.4 gpm6.5GázmotorHáromszoros€10,749.39
RIDGID 62697 vízsugár 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Elektromos motorDuplex€10,368.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 37413 Vízsugár, gázmotor, 3000 psi
€17,248.39 /Mértékegység