RIDGID 63882 vízsugár leeresztő gép 1 1 / 4-6 In | AC3DAY 2RPC8

RIDGID 63882 Vízsugár leeresztő gép 1 1/4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3DAY Típus: 63882Kereszthivatkozás: 2RPC8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,749.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízsugaras lefolyótisztító gép
Áramlási sebesség2.4 gpm
Üzemanyagtartály kapacitás3/4 gal.
HP6.5
Max. Fuss200 ft.
ÁramforrásGázmotor
Szivattyú típusaHáromszoros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.3
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Line ID mérettartomány (1-1 / 4 "- 6")
    • Sugárnyomás (2200 psi)
    • Fojtószelep vezérlés (kézi)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHPÁramforrásSzivattyú típusaÁr
RIDGID 37413 vízsugár, gázmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 gpm16GázmotorHáromszoros€17,248.39
RIDGID 62697 vízsugár 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Elektromos motorDuplex€10,368.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 63882 Vízsugár leeresztő gép 1 1/4-6 hüvelyk
€10,749.39 /Mértékegység