RIDGID 49338 Adó LED sárga 10–490 Khz | AC4APD 2YCA4

RIDGID 49338 Adó LED sárga 10–490 Khz

Tétel: AC4APD Típus: 49338Kereszthivatkozás: 2YCA4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó
színekSárga
kijelzőLED
Működési frekvencia10–490 kHz
Powered By(6) D-cellás akkumulátorok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.19
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Nyitott áramkör feszültség (240VAC, 50 / 60Hz)
    • Adó teljesítmény (10W, 5 - 1000mA)

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőMűködési frekvenciaPowered ByÁr
RIDGID 21898 jeladó sárga Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-cellás elemek€2,129.96
RIDGID 21903 Adó LED 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4 21903LCD0.128, 1, 8, 33 kHz(8) D-cellás akkumulátorok€4,648.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 49338 Adó LED sárga 10–490 Khz