Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 21903 Adó LED 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4

RIDGID 21903 Adó LED 0.128 1 8 33 Khz

Raktáron
Tétel: AA9KMC Típus: 21903Kereszthivatkozás: 1DPH4
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
€4,648.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó
kijelzőLCD
Működési frekvencia0.128, 1, 8, 33 kHz
Powered By(8) D-cellás akkumulátorok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5765
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Nyitott áramkör feszültség (240VAC, 50 / 60Hz)
    • Adó teljesítmény (10W)

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőMűködési frekvenciaPowered ByÁr
RIDGID 21898 jeladó sárga Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-cellás elemek€2,129.96
RIDGID 49338 Adó LED sárga 10–490 Khz | AC4APD 2YCA4 49338LED10–490 kHz(6) D-cellás akkumulátorok-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 21903 Adó LED 0.128 1 8 33 Khz
€4,648.31 /Mértékegység