Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 2SL050NY0L kétkerekű forgógörgő 350 Lb 2 hüvelyk átmérőjű | AD9FDP 4RF58

REVVO 2SL050NY0L Kettős kerék forgatható görgő 350 Lb 2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AD9FDP Típus: 2SL050NY0LKereszthivatkozás: 4RF58
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
€48.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Keret befejezéseCsiszolt cink
Keret anyagAcél
LyukmintaG
Belső furatlyuk-távolság2 x 2 "
Terhelési érték350 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
Szerelési típusFelső lemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2 x 2 "
Teljes magasság2.5 "
Lemezméret3-3/4 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaG
VersenypályaEgyetlen labda
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színefehér
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaAlapszínAlapvető anyagdurométertTemp. HatótávolságKerék színeKerék anyagaÁr
REVVO 2SL050PT0L kétkerekű forgatható görgő 350 Lb 2 hüvelyk | AD9ZUY 4W778 2SL050PT0LpoliuretánSzürkeÖntöttvas95 A part-22 foktól 176 fokig FCserezpoliuretán€59.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 2SL050NY0L Kettős kerék forgatható görgő 350 Lb 2 hüvelyk átmérő
€48.36 /Mértékegység