Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 2SL050PT0L kétkerekű forgatható görgő 350 Lb 2 hüvelyk | AD9ZUY 4W778

REVVO 2SL050PT0L Kétkerekű forgógörgő 350 Lb 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9ZUY Modell: 2SL050PT0LKereszthivatkozás: 4W778
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
€59.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert95 A part
Keret befejezéseCsiszolt cink
Keret anyagAcél
LyukmintaG
Belső furatlyuk-távolság2 x 2 "
Terhelési érték350 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
Szerelési típusFelső lemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2 x 2 "
Teljes magasság2.5 "
Lemezméret3-3/4 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaG
VersenypályaEgyetlen labda
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeCserez
Kerékátmérő2"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaAlapszínAlapvető anyagdurométertTemp. HatótávolságKerék színeKerék anyagaÁr
REVVO 2SL050NY0L kétkerekű forgógörgő 350 Lb 2 hüvelyk átmérőjű | AD9FDP 4RF58 2SL050NY0LNejlonfehérNejlon80 D part-4 foktól 176 fokig FfehérNejlon€48.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 2SL050PT0L Kétkerekű forgógörgő 350 Lb 2 hüvelyk
€59.21 /Mértékegység