VESTIL PLSC sorozatú műanyag segédkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 1" , Szín: Szürke , Magába foglalja: 2 merev görgő és 2 forgó görgő, 275 font. Kapacitás polconként, fedélzet méretei: 31" hosszúság x 17-1/2" szélesség , Ajkak magassága: 4" , Teljes magasság: 33.5 "
StílusModellPolckapacitásGörgős anyagFedélzet hosszaFedélzet szélességePolcok számaTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PLSC-3-1731
183 lbs.Penész a gumi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€455.39
B
PLSC-3-2436
183 lbs.Poly a Poly-n36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€576.85
C
PLSC-2-1731
275 lbs.Penész a gumi31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "€368.88
D
PLSC-2-2436
275 lbs.Poly a Poly-n36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "€438.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?