A B Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard
, Keretkikészítés: Csiszolt cink , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 2 x 2 " , Terhelhetőség: 350 font , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 4 " , Rögzítési típus: Felső lemez , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 2 x 2 " , Teljes magasság: 2.5 " , Tányér mérete: 3-3/4 x 3-3/4" , Lemezvastagság: 0.625 " , Lemez típusa: G , Versenypálya: Egyetlen labda , Kerékcsapágyak: Sima furat , Kerékátmérő: 2" , Kerék szélesség: 9 / 16 "
Két kerék forgatható görgő
A Revvo 2SL sorozatú kétkerekű forgógörgők nagy tömegű berendezésekkel való használatra alkalmasak a könnyű mozgatáshoz vagy szállításhoz vízszintes felületeken. Ezek az alacsony profilú görgők nejlon vagy poliuretán szerkezettel, polírozott bevonatú acélkerettel és 350 font maximális teherbírással rendelkeznek. Kör alakú felső lappal vannak felszerelve, és -22 és 176 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek. Ezek a Revvo görgők különböző magasságban és kerékátmérőben kaphatók.