Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 045804AS Kerek menetvágó matrica, bal kéz, M12X1.75 menetméret, 38.00 mm külső átmérő | CT8WFR 60HL50

REGAL 045804AS Round Thread Cutting Die, Left Hand, M12X1.75 Thread Size, 38.00 mm Outside Dia

Raktáron
Tétel: CT8WFR Típus: 045804ASKereszthivatkozás: 60HL50
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
€354.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0752
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REGAL 046006AS Kerek menetvágó szerszám, Adj, gyorsacél, jobb | CT8WFN 60HL53 046006AS€70.45
REGAL 046005AS Kerek menetvágó szerszám, Adj, gyorsacél, jobbos, M3X0.50 menetméret | CT8WFP 60HL52 046005AS€70.45
REGAL 046009AS Kerek menetvágó szerszám, Adj, gyorsacél, jobbos, M5X0.80 menetméret | CT8WFQ 60HL51 046009AS€70.45
REGAL 04600AAS kerek menetvágó matrica, Rd Adj, gyorsacél, jobb oldali, M8X1 menetméret | CT8WFT 60HL54 04600AAS€70.45
REGAL 045764AS Kerek menetvágó matrica, bal kéz, M5X0.80 menetméret, 25.40 mm külső átmérő | CT8WFU 60HL49 045764AS€265.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 045804AS Round Thread Cutting Die, Left Hand, M12X1.75 Thread Size, 38.00 mm Outside Dia
€354.23 /Mértékegység