KERN AND SOHN CXB-NM sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 300 x 330 x 110 mm , Ház magassága: 110 mm , Ház hossza: 330 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Beépített tápegység , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 300 x 225 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 225 mm , Mérési felület szélessége: 300 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár (ÁFA nélkül)
A
CXB 6K2NM
2g+/- 4 g40g200mg2g€553.01
B
CXB 15K5NM
5g+/- 10 g100g500mg5g€553.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?