Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 046006AS Round Thread Cutting Die, Adj, High Speed Steel, Right Hand | CT8WFN 60HL53

REGAL 046006AS Round Thread Cutting Die, Adj, High Speed Steel, Right Hand

Raktáron
Tétel: CT8WFN Típus: 046006ASKereszthivatkozás: 60HL53
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
€70.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REGAL 046005AS Round Thread Cutting Die, Adj, High Speed Steel, Right Hand, M3X0.50 Thread Size | CT8WFP 60HL52 046005AS€70.45
REGAL 046009AS Round Thread Cutting Die, Adj, High Speed Steel, Right Hand, M5X0.80 Thread Size | CT8WFQ 60HL51 046009AS€70.45
REGAL 045804AS Round Thread Cutting Die, Left Hand, M12X1.75 Thread Size, 38.00 mm Outside Dia | CT8WFR 60HL50 045804AS€354.23
REGAL 04600AAS Round Thread Cutting Die, Rd Adj, High Speed Steel, Right Hand, M8X1 Thread Size | CT8WFT 60HL54 04600AAS€70.45
REGAL 045764AS Round Thread Cutting Die, Left Hand, M5X0.80 Thread Size, 25.40 mm Outside Dia | CT8WFU 60HL49 045764AS€265.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 046006AS Round Thread Cutting Die, Adj, High Speed Steel, Right Hand
€70.45 /Mértékegység