REES 04953-121 kábellel működtetett kapcsoló, bal oldali zászló, 1no/1nc | AX3LBU

REES 04953-121 Kábeles kapcsoló, bal oldali zászló, 1no/1nc

Tétel: AX3LBU Modell: 04953-121
€1,240.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
Kapcsolat konfigurálásaNEM + NC
Működési erő6 font
Húzóerő25 font
Típus visszaállításaKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 04953-121 kábellel működtetett kapcsoló egy mechanikus eszköz, amely ideális elektromos csatlakozások létrehozásához vagy megszakításához félig távoli helyről a csatlakoztatott kábelkötél meghúzásával vagy tolásával. Ez a kapcsoló különösen alkalmas vészleállításhoz és hagyományos áramkör-vezérlési alkalmazásokhoz. A szállítószalagos műveletek során állandó vezérlést és hozzáférést biztosít vészhelyzeti vagy normál leállításhoz.

Jellemzők:

  • A Rees 04953-121 kábeles kapcsoló egy laza kábel típusú kapcsoló aranyozott NO és NC érintkezőkkel, amelyek megakadályozzák a nagy ellenállású elhomályosodást.
  • Piros színű bal oldali zászlója önállóan működik, és kioldáskor 90 fokkal elfordul.
  • A zászló manuálisan visszaállíthatja a pozitív törésérintkezőket, ha visszaállítja a jelzőt normál helyzetébe.
  • A kapcsoló zárt kapcsai két #14 AWG sodrott vezeték fogadására alkalmasak.
  • Két csőnyílása van a maximálisan 200 láb ajánlott kábelhosszúság kezelésére, 10 láb maximális intervallumtartóval.
  • Flex tömítéssel szállítjuk, amely beszereléskor olajtömör tömítést biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01489)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a Rees 04953-121 kábellel működtetett kapcsoló?

A. A Rees 04953-121 kábeles kapcsoló háza kiváló minőségű öntött alumínium szerkezettel rendelkezik, sárga színű porbevonattal. NEMA 4X (beltéri) és IP66 besorolású, így biztosítja a robusztusságot és a tartósságot különféle környezetekben.

K. Mennyi ideig bírja ez a Rees 04953-121 kábellel működtetett kapcsoló?

V. A Rees 04953-121 kábellel működtetett kapcsoló mechanikus élettartama 150000 XNUMX művelet.

K. Mekkora a környezeti hőmérséklet tartománya ennek a Rees 04953-121 kábeles kapcsolónak?

V. A Rees 04953-121 kábellel működtetett kapcsoló 32 és 131 °C közötti hőmérsékleten tud működni. -0 és 55 °F (-40 és 185 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMutatóMűködési erőMűvelet típusaOperátor színeTípus visszaállításaKapcsolótípusÁr
REES 03221-000 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXP 03221-000---Pillanatnyi---€438.10
ajánlatkérés
REES 03275-000 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXQ 03275-000---Pillanatnyi---€354.67
ajánlatkérés
REES 03275-500 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXR 03275-500---Pillanatnyi---€625.13
ajánlatkérés
REES 04944-000 Kábeles kapcsoló | AX3LAF 04944-000Fekete-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-020 Kábeles kapcsoló, piros | AX3LAG 04944-020Piros-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-040 Kábeles kapcsoló, sárga | AX3LAH 04944-040Sárga-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-200 kábellel működtetett kapcsoló | AX3LAJ 04944-200Fekete-3.8 font--Kézikönyv-€1,016.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04953-121 Kábeles kapcsoló, bal oldali zászló, 1no/1nc
€1,240.03 /Mértékegység