A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1.75 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: tengely , orr rögzítő menet: 1 "-14 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Port mérete: 1/4 "NPTF , Rod Átm.: 7 / 16 " , Rúd menet hossza: 0.88 " , Rúd menet mérete: 7/16 "-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Egyszeres fellépés , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél