Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CHV0407Z1 Cushioned Half Clamp, 3/16 Inch Dia., 50Pk | AF2VRA 6YDR3

KMC CONTROLS CHV0407Z1 párnázott félbilincs, 3/16 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2VRA Típus: CHV0407Z1Kereszthivatkozás: 6YDR3
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
€32.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 16 "
Bevonó anyagVinil-plasztiszol
színekFekete
Párna típusaVinyl
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Temp. Hatótávolság-30 F és +180 F között
Vastagság1 / 32 "
típusFél klip párnával
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CHV0407Z1 párnázott félbilincs, 3/16 hüvelyk átmérő, 50 pk
€32.11 /csomag