REES

1929 óta a Rees az elektromos, elektronikai és csomagolóipar ipari vezérlőkapcsoló berendezése. Az egyesült államokbeli Indiana államban székhellyel rendelkező márka termékcsaládja elektromos, világítástechnikai, anyagmozgató és motoros hardverberendezéseket tartalmaz építőipari, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Anyagmozgatás

Motors

Biztonság

minőségi

hardver

Elektromos Szűrő

NyomógombokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos vezérlésű jelzőlámpák

    Ipari gépekkel való használatra tervezték a gépi folyamatok indításának/leállításának jelzésére az áramelosztási, gyártási és automatizálási alkalmazásokban. 6, 12, 24 és 120 VDC és 120 V@60 Hz változatban kapható

  • Vészleállító nyomógombok érintkezőblokkal

    Berendezések és gépek leállítására tervezték vészhelyzetek során olaj- és gázipari létesítményekben és gyártóüzemekben. Kapható csavaros csatlakozóval, nyomólappal, gyorscsatlakozóval, csavaros és csavaros kapocscsatlakozással

  • Veszélyes helymeghatározó állomás kapcsolók

    Elektromágneses berendezések vezérlésére tervezték fémmegmunkálás, építőipar, valamint kutatási és fejlesztési alkalmazások területén. 2 állású választókapcsoló, nyomógomb billenőkarral és 3 helyzetválasztó kapcsoló kezelőtípusban kapható

  • Világító nyomógomb kezelők
  • Jelmagyarázat

    Az elektromos, elektronikus és automata alkalmazások vezérlőpaneljeiben lévő egyes berendezések funkcióinak címkézésére tervezték. Alumínium / műanyag / poliészter / vinil-klorid lemezek négyzet, kerek, kör, téglalap és félkerek formában kaphatók

  • Megvilágítatlan nyomógomb-kezelők

    Alkalmas ipari berendezések és gépek vezérléséhez az automatizálás, a kutatás és fejlesztés, a bányászat és az építőipari alkalmazások területén. Kék, piros és króm színű gombok kaphatók 1, 2 és 2.25 hüvelykes méretben

  • Nem megvilágított nyomógombok érintkezõ blokkokkal

    Elektromos berendezések és ipari gépek be- és kikapcsolására tervezték a gyártási, autóipari, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben. Elérhető 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC és 10A @ 600VAC érintkezési besorolásban

  • Panel jelzőlámpák
  • Kísérleti fénylencsék

    Alkalmas jelzőlámpákkal történő használatra, az ipari áramkörök és berendezések állapotának jelzésére áramtermelő és elosztó alkalmazásokban. 16, 22 és 30 mm méretben kapható, borostyán, kék, piros, átlátszó, zöld, átlátszatlan vörös, fehér és sárga színben

  • Nyomógombfejek

    Alkalmas push típusú jelzőlámpákhoz az elektromos berendezések és ipari gépek állapotának jelzésére automatizálási és gyártási alkalmazásokban. 22 és 30 mm-es méretben, megvilágított és nem világító típusban, valamint csavaros és rápattintható csatlakozási változatokban kapható

  • Nyomógomb tartozékok

    Tartalmazza a záródugókat, a bakokat, a konzolokat, az izzókihúzó szerszámokat, az érintkezőblokk generátorokat, az érintkezőfedelet, a zászlókészleteket, a felhajtható védőburkolatokat, a megvilágított nyomógombfejeket és lámpákat, a reteszelőket, a lencsesapka-feszítőket, a rögzítőalapokat és -gyűrűket, a keskeny karimavédőket, a lakattartozékokat és nyomógombsapkák

  • Nyomógomb érintkező blokkok

KapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábelhúzó kapcsolók

    Karbantartott és pillanatnyi kábelhúzókapcsolók, amelyek a szállítószalagok vagy az ipari gépek vészleállítására szolgálnak. 0.6 és 15 font közötti üzemi erővel rendelkező változatok állnak rendelkezésre

  • Végállás kapcsoló teste és érintkezői

    Alkalmas végálláskapcsolókhoz gyártási, feldolgozási, ipari vezérlési és automatizálási alkalmazásokhoz. Kapható csavaros csatlakozóval, előre bekötött kábellel, dugaszolható és 4 tűs M12 elektromos csatlakozási változatban

  • Megvilágítatlan kapcsolókapcsolók

    Használt villamos berendezések kapcsolására áramelosztási, automatizálási, autóipari és gyártósori alkalmazásokban. Kapható kulcsos, gombos, karos, potenciométeres, standard, kezelő nélküli és meghosszabbított karos kezelőváltozatokban

  • Nem megvilágított kapcsolók érintkezőblokkal

    Alkalmas elektromos és elektronikus berendezések be- és kikapcsolására a gyárakban. Kulcsos, karos, gombos és meghosszabbított karos kezelőtípusokban és 1NO, 1NO / 1NC, 2NO és 2NO / 2NC érintkezési formákban kapható

  • Kapcsoló tartozékok

    Tartalmazza a karkészleteket, a páncélozott billenőkapcsolós bakancsokat, a hátsó kapcsolóházat, a biometrikus kapcsolórögzítő adaptereket, a tartókat, a kerékagyakat és a reteszkészleteket, a rögzítőkereteket, a nyomógombos bakancsokat, a BE/KI lapokat, a nyomógombvédőket, a visszaállító gombvédőket és a billenőkapcsoló fedeleket

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos dobozfedél tartozékok

    Rögzítési tömítésekből, csereburkolatokból és távtartókból áll a REES elektromos dobozokhoz. A 04962-es és 04964-es sorozathoz Kábelkapcsoló csereburkolatok is elérhetők reset gombbal

  • Elektromos doboz fedelek

    Tűz- és biztonsági alkalmazásokhoz alkalmas elektromos dobozokba és riasztó panelekbe történő telepítésre alkalmas. Alumínium, sárgaréz, horganyzott acél, PVC, horganyzott acél és alakítható vas, rozsdamentes acél, horganyzott cink és cink acél változatban kapható

VezetékkezelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • kábel klipeket

    Kábelek meghosszabbításához és összeillesztéséhez használt kábelbilincs-szerelvények; ideálisan repülőgép kábelekhez tervezve. Korrózióálló rozsdamentes acél konstrukció

  • Kábeltartók

    Széles körben használt szemcsavar-szerelvények kábel- és kötélkapcsolókkal a kábel időközönkénti megtámasztására. Acélszerkezettel rendelkezik horganyzott felülettel a korrózióállóság érdekében. Tartalmaz egy szemcsavart, két anyát és egy-egy rögzítő alátétet

TörzsoldásTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel biztonsági rugók

    Nikkelezett és horganyzott feszítőrugók kiváló minőségű acélból, amelyek rugósebessége 50 lb per hüvelyk; Kábel- és kötélkapcsolókkal való használatra tervezték, hogy csökkentsék a támasztékok közötti lazaságot a kábelvezetés során

A REES-ről

A Rees kiterjedt katalógusa vészleállító nyomógombokat, nem megvilágított nyomógomb-meghajtókat, kábelhúzó kapcsolókat, elektromos doboz fedeleket, elektromos doboz burkolat-tartozékokat és kábelkapcsokat tartalmaz. A márka hengeres nyomógombok fekete borítóval kapható az esztétikus megjelenés érdekében. Ezek a nyomógombok pillanatnyi mozgást kínálnak a hatékony és érzékeny működés érdekében. Rees legendás táblák átmérőjük 35.7 mm és sárga színűek. Ezek a legendás lemezek műanyag szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a karcállóság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Rees MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Dayton és Honeywell modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Rees termékekkel.

Szállítás

Ezek a Rees termékek nagy vagy kicsi méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mikor kell cserélni a Rees érintkezőblokkokat?

  • Cserélje ki, ha fizikai sérülés vagy kopás jelei mutatkoznak, ami befolyásolja a teljesítményüket.
  • Cserélje ki, ha problémák vannak az elektromos csatlakozásokkal, ami megbízhatatlan működéshez vezet.
  • Cserélje ki, ha a hibaelhárítási vagy javítási kísérletek ellenére sem működnek megfelelően.
  • Ha nem felelnek meg az Ön alkalmazásához szükséges biztonsági szabványoknak vagy előírásoknak.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Rees nyomógombos kezelő kiválasztásakor?

  • A speciális alkalmazási követelmények és környezeti feltételek.
  • A kívánt működési típus, akár pillanatnyi, akár karbantartott.
  • A megfelelő méret és forma, amely a legjobban illik az Ön vezérlőpultjához vagy beállításához.
  • Anyag- és építési minőség a tartósság és a megbízhatóság érdekében.
  • Szín- és címkézési lehetőségek a világos és intuitív használat érdekében.

Mi a különbség a veszélyes helyzetű vezérlőállomás kapcsolója és egy másik általános célú kapcsoló között?

A veszélyes helyekre vonatkozó vezérlőállomás kapcsolóját olyan helyeken használják, ahol gyúlékony gázok vagy porok lehetnek. Extra védelemmel van felszerelve, hogy megakadályozza a robbanást okozó szikrák kialakulását. Másrészről az általános célú kapcsoló normál környezetekre készült ilyen kockázatok nélkül, és nem rendelkezik ugyanolyan szintű védelemmel a szikrák és robbanások ellen.

Exkluzív márka termékek