REELCRAFT TW84000 OLPT1 orsótömlő 13 hüvelyk | AE6BDF 5PG12

REELCRAFT TW84000 OLPT1 orsótömlő 13 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6BDF Modell: TW84000 OLPT1Kereszthivatkozás: 5PG12

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,856.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
meghajtó típusaTavasz
Magasság25.38 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kimenet (be)9 / 16-18
Hossz24 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet250 F
típusHegesztőgáz, kevesebb tömlő
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.36
Hajó magassága (cm)70.87
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT orsó bemenete (hüvelyk) (1/4)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszatípusÁr
REELCRAFT TW84100 OLPT1 tömlőorsós hegesztőgáz | AD8WEU 4NB16 TW84100 OLPT11 / 4 "100 láb.Hegesztőgáz, kevesebb tömlő€2,368.76
REELCRAFT TW86075 OLPT1 tömlőorsó hegesztőgáz 75 láb | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75 láb.Hegesztő gáz€2,432.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT1 orsótömlő 13 hüvelykes
€1,856.50 /Mértékegység