REELCRAFT Hegesztőtömlő orsók, TW80000 sorozat


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavasz , Fokozat: T , Magasság: 25.38 " , Retesz: Rezgésálló, önzáró , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Hőmérséklet: 250 F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad vagy teherautó , Tömítés típusa: Buna N. , Cérna: 9 / 16-18 NPTF női bal és jobb kéz , Szélesség: 13 "
StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
TW84100 OLPT1
1 / 4 "100 láb.Hegesztőgáz, kevesebb tömlő€2,368.75
B
TW84000 OLPT1
1 / 4 "100 láb.Hegesztőgáz, kevesebb tömlő€1,856.50
A
TW86075 OLPT1
3 / 8 "75 láb.Hegesztő gáz€2,432.98

Hegesztőtömlő orsók, TW80000 sorozat

A Reelcraft TW80000 sorozatú hegesztőtömlő-tekercseket oxigén- és acetilén-hegesztőtömlőkkel együtt használják szervizhelyeken, gyártóműhelyekben és hegesztőkocsikban. Ezek a tömlőtekercsek kettős forgású kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gázok pozitív elválasztását és a dupla tömítésű O-gyűrűket a szivárgások elkerülése érdekében. Megerősített acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal a korrózióállóság érdekében. Ezek az egységek egy erős reteszelő mechanizmussal vannak beépítve, hogy kényelmesen tartsák a tömlőt a kívánt munkahosszon. Helyszínen állítható tömlőgörgős vezetővel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a padlóra, falra, mennyezetre, padra vagy teherautóra történő felszerelést, és tartalmaz egy állítható vezetőkart is.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?