Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON MHGXEC25GGSB nyomógomb kábel 15 láb 9 hüvelykes | AH4KNF 34VA07

DAYTON MHGXEC25GGSB nyomógomb kábel 15 láb 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4KNF Típus: MHGXEC25GGSBKereszthivatkozás: 34VA07

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kábel 15 láb 9"
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON MHGXEC25GGSB nyomógomb kábel 15 láb 9 hüvelykes
€147.38 /Mértékegység