REELCRAFT TW84100 OLPT1 tömlőorsós hegesztőgáz | AD8WEU 4NB16

REELCRAFT TW84100 OLPT1 tömlőorsós hegesztőgáz

Raktáron
Tétel: AD8WEU Modell: TW84100 OLPT1Kereszthivatkozás: 4NB16

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,368.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavasz
FokozatT
Magasság25.38 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kimenet (be)9 / 16-18
ReteszRezgésálló, önzáró
Hossz24 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet250 F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad vagy teherautó
Tömítés típusaBuna N.
Szál9 / 16-18 NPTF női bal és jobb kéz
típusHegesztőgáz, kevesebb tömlő
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)72.14
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT orsó bemenete (bemenet) (9 / 16-18)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszatípusÁr
REELCRAFT TW86075 OLPT1 tömlőorsó hegesztőgáz 75 láb | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75 láb.Hegesztő gáz€2,432.97
REELCRAFT TW84000 OLPT1 orsótömlő 13 hüvelyk | AE6BDF 5PG12 TW84000 OLPT11 / 4 "100 láb.Hegesztőgáz, kevesebb tömlő€1,856.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TW84100 OLPT1 tömlőorsós hegesztőgáz
€2,368.76 /Mértékegység