Alkalmazási környezet: Kórházi fokozat , Csatlakozás: Vissza vezetékes csavaros terminálok , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Kórház , Magasság: 0.92 " , Hossz: 4.3 " , Anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: felületi , Bandák száma: 2 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Kimenet típusa: Quad , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Földelés , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Szélesség: 4.3 " , Bekötési mód: Vissza
Négy kimeneti foglalat, kórházi fokozat, 2 pólusú
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex, kórházi minőségű aljzatok csatlakoztatják az elektromos berendezéseket az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a 4 kivezetéses, anya csatlakozóaljzatok polikarbonát felülettel, sárgaréz érintkezőkkel és PBT alappal rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság, valamint a 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletek ellenálló képessége érdekében. Hátsó és oldalsó vezetékekkel rendelkeznek a gyorsabb optimalizáláshoz a telepítés során, valamint horgonylyukak hurkokkal. tömör vezeték rögzítésére a gyors és egyszerű lezárások érdekében. Válasszon a barna, elefántcsont és piros színű 125 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A-es áramerősséggel állnak rendelkezésre.