REELCRAFT TW7460 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 psi, tömlő hossza 60 láb | BT7LYL

REELCRAFT TW7460 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 psi, tömlő hossza 60 láb

Tétel: BT7LYL Modell: TW7460 OLPT
€1,133.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő tömlő
tömlőIgen
Tömlő véget ér9/16 - 18 (F)
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza60 láb.
Tömlő kívül Dia.0.53 "
Beömlőnyílás1/4 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés9/16 - 18 (M)
Nyomás200 psi
Súly55 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft sorozatú TW rugós behúzható gázhegesztő tömlő orsói független kettős forgótesttel rendelkeznek, alumíniumból készülnek, és kemény bevonattal rendelkeznek a kopásállóság érdekében. Ez az egyedi kialakítás biztosítja a gázok pozitív elválasztását. A kettős tömítésű, speciálisan öntött O-gyűrűk megakadályozzák a szivárgást. A forgó test és a bemenet állandóan megmunkált hornyokkal van azonosítva az acetilén oldalon, hogy biztosítsák a megfelelő beszerelést., , , Szivárgás megelőzés – A kettős tömítésű, speciálisan öntött O-gyűrűk megakadályozzák a szivárgást. A forgatható bemenetek a gázoldalon tartósan megmunkált hornyokkal vannak azonosítva a megfelelő szerelés érdekében., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Megerősített acél – A robottal hegesztett acéltalp kínál maximális szilárdság és egyenletes minőség., ,Alumíniumból készült és a kopásállóság érdekében keménybevonatú, független kettős forgótest garantálja a gázok pozitív elválasztását egyedi kialakításának köszönhetően., , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModelltömlőTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásSúlyÁr
REELCRAFT TW86075 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 200 Psi, tömlő hossza 75 láb | AM2CEQ TW86075 OLPTIgen3 / 8 "75 láb.0.625 "9/16 - 18 (M)99 font.€1,981.83
ajánlatkérés
REELCRAFT TW7450 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM2JKD TW7450 OLPTIgen1 / 4 "50 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)50 font.€867.30
ajánlatkérés
REELCRAFT TW84100 OLPT hegesztőcső orsó, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 200 psi, a tömlő hossza 100 láb | AM2JKE TW84100 OLPTIgen1 / 4 "100 láb.0.53 "9/16 - 18 (M)101 font.€1,691.84
ajánlatkérés
REELCRAFT TW5425 OLP hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 Psi, tömlő hossza 25 láb | AY9WYL TW5425 OLPIgen1 / 4 "25 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)26 font.€599.10
REELCRAFT TW7460 OLP hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 Psi, tömlő hossza 60 láb | AY9WYY TW7460 OLPIgen1 / 4 "60 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)55 font.€988.40
REELCRAFT TW84000 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 psi, tömlő hossza 100 láb | BT7JNA TW84000 OLPTNem1 / 4 "100 láb.0.53 "9/16 - 18 (M)81 font.€1,180.01
ajánlatkérés
REELCRAFT TW5400 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 Psi, tömlő hossza 25 láb | BT7LYD TW5400 OLPTNem1 / 4 "25 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)22 font.€636.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TW7460 OLPT hegesztőtömlő orsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 200 psi, tömlő hossza 60 láb
€1,133.52 /Mértékegység