SPARTAN SCIENTIFIC 3827 sorozat, mágnesszelep


A Spartan Scientific 3827 sorozatú mágnesszelepek ideálisak a folyadék áramlásának, nyomásának és irányának szabályozására a pontos szabályozás és a hatékony működés érdekében. Vízgazdálkodási és pneumatikus és hidraulikus alkalmazásokhoz alkalmasak.

Szűrő
Test anyaga: Üveggel töltött nylon , tekercsház: Víz- és porfeszes , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 18 "vezet , Hz: 50/60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 194 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4, 4X , Működés: Közvetlen fellépés , Teljes magasság: 2.437 " , Teljes hossz: 1 3 / 32 " , Teljes szélesség: 1 7 / 64 " , Csőméret: 1 / 8 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Watt: 6.5
StílusModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Tömítés anyagaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
3827-B60-AA86B
0.175 / 64 "Buna N.24 VAC€55.09
A
3827-B60-AA87B
0.175 / 64 "Buna N.120 VAC€54.93
A
3827-B60-AA82B
0.175 / 64 "Buna N.12 VDC€54.93
A
3827-B60-AA83B
0.175 / 64 "Buna N.24 VDC€54.93
A
3827-E60-AA86B
0.175 / 64 "EPDM24 VAC€71.05
A
3827-E60-AA87B
0.175 / 64 "EPDM120 VAC€68.67
A
3827-E60-AA82B
0.175 / 64 "EPDM12 VDC€54.93
A
3827-E60-AA83B
0.175 / 64 "EPDM24 VDC€68.67
A
3827-B80-AA86B
0.311 / 8 "Buna N.24 VAC€61.62
A
3827-B80-AA87B
0.311 / 8 "Buna N.120 VAC€61.62
A
3827-B80-AA82B
0.311 / 8 "Buna N.12 VDC€61.62
A
3827-B80-AA83B
0.311 / 8 "Buna N.24 VAC€60.84
A
3827-E80-AA86B
0.311 / 8 "EPDM24 VAC€79.47
A
3827-E80-AA87B
0.311 / 8 "EPDM120 VAC€61.62
A
3827-E80-AA82B
0.311 / 8 "EPDM12 VDC€63.72
A
3827-E80-AA83B
0.311 / 8 "EPDM24 VDC€61.62

Működési mechanizmus

  • Ezek a mágnesszelepek olyan alkatrészekből állnak, mint a tekercs, a dugattyú, a szelepülék és a folyadékjárat.
  • Feszültségmentes állapotban a rugóterhelésű dugattyú a szelepüléken marad, és blokkolja a folyadék áramlását.
  • Amikor a tekercs feszültség alá kerül, mágneses mező keletkezik, amely vonzza a dugattyút, és elmozdítja a szelepüléktől.
  • Ez a mozgás megnyitja a járatot, és lehetővé teszi a folyadék áramlását mindaddig, amíg a tekercs feszültség alatt marad.
  • Amikor a tekercs feszültségmentes, a rugóerő visszaállítja a dugattyút zárt helyzetébe, leállítva a folyadék áramlását.

Jellemzők

  • Ezek az alaphelyzetben nyitott / zárt mágnesszelepek Buna-N / EPDM tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
  • F osztályú tekercsszigeteléssel rendelkeznek a jobb tekercs élettartam és elektromos szigetelés érdekében.
  • Ezek a mágnesszelepek üveggel töltött nylon szerkezettel rendelkeznek a jobb merevség és szakítószilárdság érdekében.
  • NEMA-besorolású tekercsházzal rendelkeznek a víz és a por elleni védelem érdekében.
  • Ezek a szelepek 0 és 200 psi közötti nyomásnak ellenállnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek a szeleptekercseknek az áramfelvétele?

Ezeknek a mágnesszelep-tekercseknek a névleges teljesítménye 6.5 W.

Milyen tényezőket kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz tartozó mágnesszelepek kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a folyadékkompatibilitás, a nyomásszelep mérete, a port konfigurációja és a teljesítményigény.

Mennyi ezeknek a mágnesszelepeknek a reakcióideje?

Válaszidejük 12-14 milliszekundum (teljes ciklus).

Hogyan kell karbantartani ezeket a Spartan Scientific Series 3827 mágnesszelepeket?

  • Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizze a sérüléseket és a szivárgást.
  • Tartsa tisztán a szelepeket és a környezetet, hogy elkerülje a szennyeződések okozta interferenciát.
  • Kenje meg a szelep mozgó részeit a gyártó ajánlása szerint.
  • Ellenőrizze és gondoskodjon a biztonságos és korróziómentes elektromos csatlakozásokról.
  • Tesztelje a megfelelő működést a mágnestekercs bekapcsolásával és feszültségmentesítésével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?