REELCRAFT Twin Line hegesztőtömlő orsók, T fokozat


Szűrő
Tömlővégek: 9/16 - 18 (F) , Max. Hőmérséklet: 150 ° F , Kimenet: 9/16 - 18 (M) , Nyomás: 200 psi
StílusModelltömlőTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
TW5400 OLPT
Nem1 / 4 "25 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)22 font.€770.02
ajánlatkérés
B
TW7400 OLP
Nem1 / 4 "60 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)42 font.€945.35
ajánlatkérés
B
TW7400 OLPT
Nem1 / 4 "60 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)43 font.€926.54
ajánlatkérés
A
TW86000 OLPT
Nem3 / 8 "75 láb.0.625 "9/16 - 18 (M)86 font.€1,625.08
ajánlatkérés
A
TW84000 OLPT
Nem1 / 4 "100 láb.0.53 "9/16 - 18 (M)81 font.€1,427.81
ajánlatkérés
A
TW5400 OLP
Nem1 / 4 "25 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.€739.51
ajánlatkérés
C
TW86075 OLPT
Igen3 / 8 "75 láb.0.625 "9/16 - 18 (M)99 font.€2,398.01
ajánlatkérés
D
TW7460 OLP
Igen1 / 4 "60 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)55 font.€988.40
D
TW7450 OLPT
Igen1 / 4 "50 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)50 font.€1,049.43
ajánlatkérés
E
TW5425 OLP
Igen1 / 4 "25 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)26 font.€599.09
E
TW5425 OLPT
Igen1 / 4 "25 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)26 font.€761.61
ajánlatkérés
D
TW7460 OLPT
Igen1 / 4 "60 láb.0.53 "1/4 "NPT (F)55 font.€1,133.52
ajánlatkérés
C
TW84100 OLPT
Igen1 / 4 "100 láb.0.53 "9/16 - 18 (M)101 font.€2,047.12
ajánlatkérés

Twin Line hegesztőtömlő orsók, T fokozat

A Reelcraft rugós behúzható gázhegesztő tömlőtekercsek javítják a biztonságot és a hatékonyságot. Ezek az egységek T-minőségű tömítésekkel és tömlőkkel vannak beépítve, így használhatók a Mapp-, propán-, természetes- és üzemanyag-gázokhoz. Kettős tömítésű, öntött O-gyűrűkkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében, és a gázoldalon megmunkált hornyokkal ellátott forgó bemenetek biztosítják a megfelelő telepítést. Robotokkal hegesztett acéltalppal rendelkeznek, amely szilárdságot biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?