KRUEGER Therma szintmérő, D 10.5 kiterjesztés


Szűrő
Pontosság: 1 / 8s egy tartályból , Szerelőanya anyaga: HDPE műanyag , Persely anyaga: Alumínium , A kalibrációs egység lépései: 1 / 8s egy tartályból , Kalibráló egység anyaga: Műanyag , Csatlakozás mérete: 1.5 "NPT , Hosszabbítás: 10.5 " , úszó átm.: 1.125 " , úszó anyaga: HDPE műanyag , Tömítés anyaga: Duro-nitril , Nyomás értékelés: 70 PSI , Szegecs anyaga: Sárgaréz , Rúd anyaga: Galvanizált acél , Temp. Hatótávolság: -20-120 F fok , Típus: Boltozatos tartály
StílusModellDob kapacitásTartály mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
H-1.5-23-10.5
Convault250, Convault50023 "€90.86
A
H-1.5-36-10.5
Convault1000, Fireguard500 téglalap, Fireguard1000 téglalap36 "€109.66
A
H-1.5-46-10.5
Convault2000, Fireguard550Hengeres, Fireguard2000Négyszög46 "€135.94
A
H-1.5-57-10.5
Gyógyulás 400057 "€177.43
A
H-1.5-64-10.5
Convault5200, Tűzoltó henger 1000, 2000, 3000, 400064 "€214.75
A
H-1.5-86-10.5
Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "€272.89
A
H-1.5-96-10.5
Tűzoltó 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, hengeres96 "€290.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?