REELCRAFT T-1460-0 1 Hegesztőkábel orsó kézi hajtókar 250 lábos kupak | AB9DGM 2CAJ6

REELCRAFT T-1460-0 1 hegesztőkábel orsó kézi hajtókar, 250 láb sapka

Raktáron
Tétel: AB9DGM Modell: T-1460-0 1Kereszthivatkozás: 2CAJ6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,398.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkábelorsó
CsapágyakTartósan lezárva
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezPorbevonatú
Magasság15.75 "
ReteszÖnzáró
Hossz18 "
Max. Amper300
Max. Hőmérséklet200 F
FelszerelésKamion
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusElektromos hegesztés
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.7025
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1. számú kábel kapacitás (Ft) (250)
    • # 1/0 kábel kapacitása (Ft) (200)
    • # 2/0 kábel kapacitása (Ft) (200)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsapágyakMagasságSzélességTételHosszMax. HőmérsékletFelszerelésÁr
REELCRAFT T-2462-01 elektromos kábeltekercs | AD2WHK 3VE30 T-2462 01-Elektromos hegesztés-19 "29 "kábelorsó18 "-Kamion€3,744.08
REELCRAFT T-2464-01 kábeltekercs max. Lámpák 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464 01-Elektromos hegesztés-38 "16.25 "kábelorsó18 "-Kamion€3,906.49
REELCRAFT T-1225-04 1 Tömlőtekercs hegesztőgáz | AD8WEW 4NB18 T-1225-04 1Hegesztőgáz, kevesebb tömlőTartósan kenve19 "18 "Tömlődob15.75 "150 FPadló, fal, pad és teherautó€1,223.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT T-1460-0 1 hegesztőkábel orsó kézi hajtókar, 250 láb sapka
€2,398.96 /Mértékegység