REELCRAFT Safe-T-Reel sorozatú hegesztőtekercs


Szűrő
Meghajtó típusa: Kézi hajtókar , Befejez: Porbevonatú , Fokozat: T , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Tömlő hossza: 150 láb. , Retesz: Önzáró , Max. Erősítők: 300 , Max. Nyomás: 200 psi , Tömítés típusa: Buna N.
StílusModelltípusCsapágyakMagasságSzélességTételHosszMax. HőmérsékletFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
T-1460-0 1
Elektromos hegesztésTartósan lezárva15.75 "19 "kábelorsó18 "200 FKamion€2,398.96
B
T-2462 01-
Elektromos hegesztés-19 "29 "kábelorsó18 "-Kamion€3,744.08
C
T-2464 01-
Elektromos hegesztés-38 "16.25 "kábelorsó18 "-Kamion€3,906.49
D
T-1225-04 1
Hegesztőgáz, kevesebb tömlőTartósan kenve19 "18 "Tömlődob15.75 "150 FPadló, fal, pad és teherautó€1,223.15

Safe-T-Reel sorozatú hegesztőtekercs

A Reelcraft Safe-T-Reel sorozatú hegesztőkábel-tekercseket levegő-/víz-/üzemanyag-/gáztömlők, elektromos vezetékek és hegesztőkábelek kézi tekercselésére tervezték, és nagy kapacitású tömlők vagy vezetékek problémamentes kezelését biztosítják. Ezek az egységek tartósan tömített/olajozott csapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében, valamint nagy teherbírású tengelyt kúpgörgős csapágyakkal a maximális merevség és az orsótartás érdekében. A márka alaptekercsei T-minőségű tömlőkkel kompatibilisek a hegesztőgázok széles skálájával, például MAPP gázzal, propánnal, földgázokkal és egyéb tüzelőgázokkal. Ezenkívül jelentős hegesztett alumínium alappal vannak felszerelve, hogy elbírják az orsó súlyát, és ellenállnak a 150 és 200 fok közötti hőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?