REELCRAFT T-1225-04 1 Tömlőtekercs hegesztőgáz | AD8WEW 4NB18

REELCRAFT T-1225-04 1 Tömlőtekercs hegesztőgáz

Raktáron
Tétel: AD8WEW Modell: T-1225-04 1Kereszthivatkozás: 4NB18

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,223.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaKézi hajtókar
FokozatT
Magasság19 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza150 láb.
Tömlő kimenet (be)9 / 16-18
Hossz15.75 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet150 F
FelszerelésPadló, fal, pad és teherautó
Tömítés típusaBuna N.
típusHegesztőgáz, kevesebb tömlő
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.68
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)48.51
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT orsó bemenete (bemenet) (9 / 16-18)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsapágyakMagasságSzélességTételHosszMax. HőmérsékletFelszerelésÁr
REELCRAFT T-1460-0 1 Hegesztőkábel orsó kézi hajtókar 250 lábos kupak | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1Elektromos hegesztésTartósan lezárva15.75 "19 "kábelorsó18 "200 FKamion€2,398.96
REELCRAFT T-2462-01 elektromos kábeltekercs | AD2WHK 3VE30 T-2462 01-Elektromos hegesztés-19 "29 "kábelorsó18 "-Kamion€3,744.08
REELCRAFT T-2464-01 kábeltekercs max. Lámpák 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464 01-Elektromos hegesztés-38 "16.25 "kábelorsó18 "-Kamion€3,906.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT T-1225-04 1 Tömlőtekercs hegesztőgáz
€1,223.15 /Mértékegység