NIBCO 707-3-LF sorozat, könyök, 90 fok


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom öntött bronz , Kapcsolat típus: C x FNPT , Anyaga: Alacsony ólom öntött bronz , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
7073LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€64.73
A
7073LF-34
466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€30.22
A
7073LF-12
577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€17.50
B
707-3-LF 3/8
623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€24.90
C
7073-LF 11/4
623 psi-1.25 "1.25 "€104.13
C
7073-LF 11/2
623 psi-1.5 "1.5 "€105.15
C
707-3-LF 2
623 psi-2"2"€166.21
B
707-3-LF 1/4
729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€27.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?