REELCRAFT FD83075 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 psi, tömlőhossz 75 láb

Item: BT7CLQ Modell: FD83075 OLP
€2,305.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő kívül Dia.1.188 "
Beömlőnyílás3/4 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/4 "NPT (F)
Nyomás50 psi
Súly115 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft Viton tömítésekkel ellátott rugós behúzható üzemanyag-bevezető tömlődobjai fém formákat tartalmaznak a lehető legnagyobb szilárdság biztosítása érdekében, és ideálisak mobil és állandó rögzítésű alkalmazásokhoz. Ezek a masszív, korrózióálló orsók sokféle üzemanyag-alkalmazáshoz alkalmasak, beleértve az E85-öt is. Az FD80000 sorozatú orsókat a mi golyóscsapágyas típusú forgóval szállítjuk. ,MEGJEGYZÉS:, Repülőgép-üzemanyaghoz nem ajánlott., , ,Erős reteszelő mechanizmus – A retesz és a racsnis nagy teherbírású öntött alumíniumból készült, jelentős felülettel, hogy korlátozza az idő előtti elhasználódás lehetőségét., ,Teljes áramlású feszültségmentes elforgatható kialakítás – A A teljes áramlású forgó a legmagasabb minőségű tömítést és anyagokat a csapágyfelületekkel kombinálja a maximális élettartam érdekében., ,Minőségi felület és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Made in USA, , ,MEGJEGYZÉS: , A Reelcraft Series 80000 orsók csak LTL-t szállítanak. Ennél a modellnél kis csomagküldés nem elérhető.,

Termékváltozatok

TermékekModellKivezetéstömlőTömlő véget érTeljes szélességNyomásSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaÁr
REELCRAFT F83050 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Igen50 láb.€1,787.79
REELCRAFT FD83000 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúság 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nem75 láb.€1,679.82
REELCRAFT F83050 OLP tömlő, orsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Igen3/4 "NPT (M)-50 psi89 font.3 / 4 "50 láb.€1,828.83
REELCRAFT F83000 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nem--500 Psi74 font.3 / 4 "50 láb.€1,012.96
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84000 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nem--500 Psi84 lbs.1"50 láb.€1,173.33
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84035 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 50 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi94 font.1"35 láb.€1,662.44
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84050 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi115 font.1"50 láb.€1,587.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FD83075 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 psi, tömlőhossz 75 láb
€2,305.84 /Mértékegység