Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3MHEXB1620100 Hex Head Cap Screw, M16 x 2.00, 100mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CGZ 36RJ29

FOREVERBOLT FB3MHEXB1620100 Hatlapfejű csavar, M16 x 2.00, 100 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségű

Raktáron
Tétel: AH7CGZ Modell: FB3MHEXB1620100Kereszthivatkozás: 36RJ29

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€30.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
befejezNL-19 (SM)
FokozatA4
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossz100 láb.
Min. Menethossz100mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB1620100 Hatlapfejű csavar, M16 x 2.00, 100 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségű
€30.89 /Mértékegység