REELCRAFT F83050 OLP tömlő, orsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9XAL

REELCRAFT F83050 OLP tömlő, orsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlő hossza 50 láb

Raktáron
Tétel: AY9XAL Modell: F83050 OLP

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,828.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.188 "
Beömlőnyílás3/4 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/4 "NPT (F)
Nyomás50 psi
Súly89 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05

Termék részletek:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series F80000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy-duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Termékváltozatok

TermékekModellKivezetéstömlőTömlő véget érTeljes szélességNyomásSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaÁr
REELCRAFT F83050 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Igen50 láb.€1,787.79
REELCRAFT FD83000 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúság 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nem75 láb.€1,679.82
REELCRAFT F83000 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nem--500 Psi74 font.3 / 4 "50 láb.€1,012.96
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84000 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nem--500 Psi84 lbs.1"50 láb.€1,173.33
ajánlatkérés
REELCRAFT FD83075 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 75 láb | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Igen3/4 "NPT (M)-50 psi115 font.3 / 4 "75 láb.€1,905.65
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84035 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 50 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi94 font.1"35 láb.€1,662.44
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84050 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi115 font.1"50 láb.€1,587.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP tömlő, orsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlő hossza 50 láb
€1,828.83 /Mértékegység